角利(角利産業)
プロメイト バキュームリフター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04882512
品番
90228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
取っ手なしの重物も吸着でラクに移動できるバキュームリフター
材質
ポリプロピレン樹脂・ゴム
寸法(mm)
【吸着面】Φ115、直径約120、高さ約100
質量(g)
約290
吸着力(kg)
(最大)約20