標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0367 注文コード04885241 品番CS03R-10-NFS-25-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0367 アズワン品番68-1182-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする