下方押さえ型トグルクランプ50K

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04885362 品番GH-101-A
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
ボール盤での穴あけ
製造業

押さえ機能は全く問題ない。以下、当方の認識不足に基づくのだが、押さえこんだ状態でレバーが上向きになるので、取り回しの邪魔になることが多い。

1人が参考にしています
対象商品:
04885362
2022-07-10
用途:
工作材料(木材)の固定
教育・研究機関

大きさといい使い勝手といい,この上ない
材料が簡単に固定・解除でき,作業がはかどる

1人が参考にしています
対象商品:
04885362
2022-01-10
用途:
木材加工の補助

トリマーテーブルで木材の固定に使用。
十分な強度が得られ、材が安定し加工しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
04885362
2022-10-06
用途:
火葬炉の覗き穴ロックに使用

安価で丈夫で良い商品ですいつもこの商品を使ってます

対象商品:
04885362
2020-11-19
用途:
製品の検査装置に使用
有限会社 アルバ電子 様

丸型圧着端子の付いたコードの製品検査をする為、丸型端子の固定に使用しました。ネジ止めするより、はるかに、効率的で、非常に便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
04885362
2019-08-30
用途:
材料の固定
教育・研究機関

ボール盤で穴をあけるときの木材の固定に使っています。材料を置く金属のテーブルに自作の木製テーブルを設置し、このクランプをつけました。ワンタッチで部材を固定できるので大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
04885362
2024-05-08
用途:
作業環境改善

サイズを確認せず発注したせいで届いたら、思ったより小さかったけども、目的は果たせました。キャスターのブレーキを高い位置で操作するために使用。

対象商品:
04885362
2018-11-28
用途:
材料の加工時の固定
建設業・工事業

今回2個目の購入ですがとてもいいです。ばっちり固定できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする