GH-12265 下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ 04885387

 

GH-12265 下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ 04885387
GH-12265 下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ 04885387
モノタロウ

下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
締圧力(kN[kgf])3.4[340]
内容量1個注文コード04885387品番GH-12265
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
締圧力(kN[kgf])3.4[340]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)655タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)206材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×85 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)261.6クランプアーム移動角度(°)112ハンドル操作角度(°)61
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885378
2024-05-29
用途: 検査治具の検査物固定用
製造業

迅速に対応していただき助かりますが、思っていたより大きかったです。動きはスムーズで押さえゴムの調整も簡単にできます。

対象商品 : 04885378
2022-04-10
用途: 基板用検針に基板を押さえる用途

小型で、必要十分な効果。
ただ、少し固いので、もう少し弱い力で操作できたら、女性でも難なく使えると思います。

対象商品 : 04885387
2021-12-22
用途: 木工作業
大西設計サービス業

まだ使ってませんが、材料の押さえが簡単にできてスムーズに作業がはかどりそうです。

対象商品 : 04885378
2021-01-21
用途: 木工作業

しっかりと固定でき、値段も他より安かったので満足です。必要になったらまた購入したいです。

対象商品 : 04885378
2018-02-26
用途: 木工作業用の自作治具に取り付け

しっかりと作られており、押え力もしっかりあって、満足です。

対象商品 : 04885387
2017-09-07
用途: DIYでの治具作成に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ツウバイ材の切断加工時の木材の押え治具に使いました、使用感良かったです。

対象商品 : 04885378
2017-06-23
用途: 容器の蓋抑えに
近畿精工株式会社

取って棒があと15mm長がければ当方にとって最高の作業性になるのですが、満足しています。

対象商品 : 04885387
2017-02-06
用途: 加工時の部品押さえ

メーカー品と比較して値段は安いのですが性能はどうかと不安でした
使用してみると問題ありませんでした
弊社での使用はそれほど力がかからないからかもしれませんが
現状は満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする