GH-12050 下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ 04885414 GH-12050 下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウ 04885414

下方押さえ型トグルクランプ91K

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04885414 品番GH-12050
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
木工 板(素材・ジグ)の固定
製造業

当方の用途では、押さえ部分の奥行きが固定な方が、使いやすく助かる。
一方、レバーが「縦でクランプ」(商品画像の状態で)というのは要注意か。

対象商品:
04885414
2020-11-19
用途:
扉が開くのを止める(ロックする)
その他業種

固定するときはシッカリ固定出来、緩めるときは抑えゴムが確実に避けてくれるので大変快適です。

対象商品:
04885414
2017-10-13
用途:
機械部品
製造業

コンパクトで狭いスペースでもおさまる上操作性も良く大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする