GH-431 引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ 04885423 GH-431 引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ 04885423

引っ掛け型トグルクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04885423 品番GH-431
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
締圧力(kN[kgf])3.18[318] 付属品ナットM5 P=0.8 ストローク(mm)45 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)209 タイプ引っ掛け型 最高高さ(mm)42.3 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ 最大長(mm)220.2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04885423
2025-06-13
用途:
内職作業の利用者さんが綿入れに使用
株式会社エーススタッフ 様 (サービス業)

女性メンバーさんが非力なのでレバーで引っ張る作業することによって手の痛みや力入れなくても作業出来るようになり助かりました

対象商品:
04885423
2020-10-17
用途:
折り畳み階段の固定に
その他業種

値段の割に強い固定力です。ホムセンや通販で探しまわったなかでは、安定して定期購入できるのが便利です。もう少しデザインが可愛く省スペースならいいのにな。

対象商品:
04885423
2017-09-25
用途:
ハンドメイドの道具に使用-締め具。
大西建築事務所 様

探し求めていた物で、非常に満足しています。使いやすいです。

対象商品:
04885423
2017-05-18
用途:
軽トラックに取付。
田森商店 様

トラックのアームリフトの固定に使用
満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする