GH-25382 下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 04885448 GH-25382 下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 04885448

下方押さえ型トグルクランプ280K

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04885448 品番GH-25382
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04885448
2022-08-29
用途:
溶接治具
自動車・二輪車・自転車関連業

ワークの固定に使用しました。低価格でありながらもしっかりとした作りで問題なく使用できました。

対象商品:
04885448
2018-07-31
用途:
溶接冶具
株式会社向井工業 様

他社メーカー品と遜色なく使用できました。
もう少しバリエーションがあれば尚よし

対象商品:
04885448
2016-05-15
用途:
パイプ溶接の治具
ヤマダシートメタル株式会社 様

カクタ製からの入れ替え
大型の製品になると数がかなり要るので安いのはありがたい
ただ、使用劣化によるガタはカクタの物より大きい

1人が参考にしています
対象商品:
04885448
2016-10-31
用途:
冶具用

割と剛性はしっかりしています。耐久性は使ってみてからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする