標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-5-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7251 注文コード04886589 品番CS03R-10-NFS-5-M-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7251 アズワン品番68-1183-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする