切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
材質TN60
トラスコ品番143-9855
種別ポジ
形状ひし形80°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さT(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)4.5
コーナーR(mm)0.8
切削領域中切削(全周)
角度α(°)11
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18