曜日別特売
CRSNR2525M-12 ホルダ 京セラ 04887811

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04887811品番CRSNR2525M-12
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
用途
セラミック工具用外径・端面加工用ホルダ
クランプシステムクランプオン方式適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする