ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個寸法h(mm)32注文コード04888852品番CSRNR3225P-15
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途セラミック工具用外径・面取り加工用ホルダ勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75クランプシステムクランプオン方式チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする