CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040

商品画像

CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040
CL-D4S コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL 04889040

コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04889040
品番
CL-D4S
参考基準価格(税別)¥5,791販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

コンディショニング チャージャーD4 PowerとOリングケーブルのセット品です。
バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。
一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、
バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4
クルマ・バイクのバッテリーを充電・メンテナンス。10段階バッテリー管理システム搭載。バッテリー容量:4~120Ah
対応バッテリー:リチウム (リン酸鉄リチウム) / 開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM
入力:100V、50/60Hz、70W
出力電圧:DC12V/6V 出力電流:4A

入力電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)
4-120
充電電圧(V)
~16.5
充電電流(A)
~4
適合バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)
安全機能
短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×50×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする