標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク110MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-110シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7302 注文コード04889075 品番CS03R-10-PD-110-ZC205A2
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7302 アズワン品番68-1187-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする