曜日別特売
- ポリタン楽っく灯油ポリタンク収納具 石丸合成樹脂 04889101

- ポリタン楽っく灯油ポリタンク収納具 石丸合成樹脂 04889101
- ポリタン楽っく灯油ポリタンク収納具 石丸合成樹脂 04889101
- ポリタン楽っく灯油ポリタンク収納具 石丸合成樹脂 04889101

ポリタン楽っく灯油ポリタンク収納具

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04889101
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

18・20リットルの灯油タンクがおさまり、移動にピッタリです。
使わない際はコンパクトに収納できます。
折りたためるので、シーズンオフには押し入れなどに収納しやすい。

材質
ポリプロピレン
収納時寸法(mm)
385×265×130
使用時寸法(mm)
445×265×195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04889101
2026-10-03
用途: タンク移動楽だと

タンク移動楽だと言われて決めましたお陰で非常に良い結果になりそうな結果である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする