京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04889202
品番
CSYNR 2020K-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
セラミック工具用外径・面取り加工用ホルダ
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
80
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。