京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
勝手
右
左
右
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04889857
品番
S32S-CTUPR16-43
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
ボーリグバー(止まり穴加工)
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
43
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。