曜日別特売
V-20(2~20μL) Vero UNV電動ピペット E-Pipette Rainin 04890196

Vero UNV電動ピペット E-Pipette

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
容量(μL)2~20
内容量1台注文コード04890196品番V-20(2~20μL)
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥160,578
販売価格(税別)
¥145,980

直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。
等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシングも簡単操作で行えます。
プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。
1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
ラボでお使いの汎用チップに適合します。

容量(μL)
2~20
タイプ
UNV(汎用タイプ)
チャンネル数
シングル
モード
【ピペッティング】ベーシック(単回の容量、吸引/分注速度) / アドバンス(ミキシングを含むすべての高度なピペッティングオプション) / 連続分注(調整可能な自動分注間隔での連続等分分注) / マニュアル(ジョイスティックコントロールでの操作) / リバース(粘性の高い液体や揮発性液体に推奨)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする