RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282

 

RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282
RS-FPRD-D USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890282

USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04890282
品番
RS-FPRD-D
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Windows Hello ESSに対応!USBポートに挿すだけで使えるMoC方式 指紋認証リーダー

用途
指先ひとつで、パスワード不要の安全ログイン
Windows Hello、パスキー認証に対応
MoC方式で高セキュリティ認証を実現
生体認証のセキュリティを強化するWindows Hello ESSに対応
スピーディーで高精度、全方向認証対応
速さも精度も妥協しない、快適ログイン
どの角度からでも読み取り可能
複数の指を登録して、触れるだけの快適ログイン
最大10件の指紋を登録可能
触れるだけでスリープ解除・ログイン
信頼のセキュリティ・品質設計
挿すだけ簡単、どこでも使いやすい設計
USBポートに挿すだけの簡単仕様
設置場所を選ばず使えるロングケーブル
セット内容
製品本体、USB-C to USB-Aケーブル(約150cm、USB-A to USB-C変換アダプター付き)、ユーザーズマニュアル / 保証書
対象パソコン
USBポートを装備したWindows PC
質量(g)
約18
電源電圧
5V(USBバスパワーから取得)
方式
【照合】Match-on-Chip(チップ内照合)
精度
【照合】他人受入率(FAR):0.001%以下、本人拒否率(FRR):1.7%以下
対応OS
Windows 11、Windows 10(64bit版のみ対応) ※ご使用の際は、OSを最新バージョンにアップデートしてください。 ※本製品は、Windows標準の生体認証機能「Windows Hello」に対応しています。 ※機種や環境によりご利用いただけない場合があります。 ※インストール時にはインターネット接続が必要です。
センサー
[センサー方式]静電容量式タッチセンサー(360°認証対応)、[センサーエリア]約10.88(W)x10.88(L)mm、[解像度]508DPI、[階調]12bit/pixelグレースケールデータ
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
36.4× 39.5× 14.7
対応
機能/Windows Hello、Windows Hello ESS、パスキー(Windows 11)
保存方法
登録データ:モジュール内部に保存、MoC(Match-on-Chip)方式
速度
識別/50ms
消費電流(mA)
最大70
動作環境
[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
データ数
登録/10本分までの指紋
インターフェイス
USB2.0(USB Type-A/Type-C両対応)
通信速度
480Mbos/12Mbps(理論値)
ESD保護
耐圧:IEC 61000-4-2準拠(接触±8kV/気中±15kV)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする