New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の スクロールチャック
New-Era(ニューエラー)の 爪
ウォータリムーバ NWR4シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用流体:空気●使用圧力範囲:0.2〜0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:0〜60°●給油:不要●配管口径:Φ4(クイック接手ミニタイプ専用)●製品質量:4.5g●コード番号:341-5917
注文コード
04890360
品番
NWR4-TS
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アクチエータへエア供給・排気時に湿度の高い空気を一瞬だけ排気します。結露対策に。
仕様
●使用流体:空気●使用圧力範囲:0.2〜0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:0〜60°●給油:不要●配管口径:Φ4(クイック接手ミニタイプ専用)●製品質量:4.5g●コード番号:341-5917
アズワン品番
68-1189-98