曜日別特売

チップ WXGU-TSW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8材質GT9530注文コード04891793品番WXGU040308R-TSW GT9530
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状六角形80°材質GT9530コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする