※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TOMT-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
AH3135
AH120
T3225
AH3135
T1215
形状
正三角形60°
正三角形
正三角形60°
コーナー半径(mm)
1.6
0.2
0.4
0.8
1.6
2
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
6.35
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04893288
品番
TOMT100416PDER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
材質
AH3135
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-Tri
<br />
参考になった