矢崎化工
矢崎化工の コンテナー
矢崎化工の コンテナ用オプション
矢崎化工の フタ
ポリテナー クリア蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04893884
品番
PT-9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PT-9用
色
クリア
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
382×288×H28
耐冷温度(℃)
-10〜80