- 18-8 横口 ミニ 穴明レードル UK(三宝) 04895275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 横口 ミニ 穴明レードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード04895275品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
材質18-8ステンレス形状横口容量(mL)30タイプ穴明外寸(mm)52×75×230(柄長)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする