ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 保存容器・調味料入れ
ノーブランドの シール容器・フードコンテナ
18-8 角フリージングボール 深型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04897752
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン・エコクリーン加工
サイズ
大
容量(mL)
1700
外寸(mm)
186×142×H77
形状
角形