ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 保存容器・調味料入れ
ノーブランドの シール容器・フードコンテナ
18-8 角フリージングボール 深型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04897777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
サイズ
小
容量(mL)
570
外寸(mm)
125×95×H63
形状
角形