M40-ME-SB-AS クリーン反射防止くもり止めゴーグル モスアイ構造 シリコンバンドタイプ M40-ME-SB-ASシリーズ アズワン 04898018

クリーン反射防止くもり止めゴーグル モスアイ構造 シリコンバンドタイプ M40-ME-SB-ASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
4-7946-01
注文コード
04898018
品番
M40-ME-SB-AS
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

ゴグル表面で光がほとんど反射しないため、光の反射が強い作業環境でも視界が妨げられません。
防曇機能により、湿度の高い環境や長時間の作業でも快適にお使いいただけます。
低発塵シリコンバンドは、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌うクリーンルーム・食品取り扱い・医療現場などに適しています。
バンドが滑りにくくズレ落ちにくいため、ヘルメットの上につけても邪魔になりにくく、建設現場・製造現場でも快適にお使いいただけます。

アズワン品番
4-7946-01
材質
フレーム/エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
177×84×83
レンズ
モスアイ(低反射・防曇)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS規格適合品

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする