ナリカ
安全めがね(保護めがね) SN-610
「くもりにくさ」にこだわった新防曇レンズ搭載
JIS規格品
つる角度調節可(5段階)
材質
ポリカーボネートレンズ(ハードコート、両面くもり止め加工)
寸法(mm)
153×163×48
タイプ
グラス
対応
アルコール消毒:可、側面換気孔:無、めがね併用:不可
紫外線カット
99.90%
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02543516
T80-9198
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください