※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森田金網篩製作所
ゴム付ステン枠 裏漉セット 真鍮張
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
36
33
36
外寸(mm)
385×H130
355×H130
385×H130
種別
細目(40メッシュ)
極細(60メッシュ)
細目(40メッシュ)
中目(24メッシュ)
荒目(14メッシュ)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04898687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
枠:ステンレス・ゴム・真鍮
サイズ(cm)
36
外寸(mm)
385×H130
種別
細目(40メッシュ)