ノーブランド
木柄シリコン 長柄 ゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
小
特大
大
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04901216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
シリコン・柄:木
サイズ
小
幅W×全長(mm)
100×300
耐熱温度(℃)
200