曜日別特売
KEW5050-02 【レンタル】Ior漏電監視ロガー(校正書付) 共立電気計器 04901780

【レンタル】Ior漏電監視ロガー(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
レンタル日数(日)延長4
内容量1台注文コード04901780品番KEW5050-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

高調波の影響を受けにくい設計により、安定したIor測定可能。
200ミリ秒という短い間隔でロギングできるため、変動の大きい状況でも細かい記録を残せる。
通電中に絶縁抵抗値を確認できる「活線メガ機能」を備えており、作業を止めずに状態を把握できる。
軽量な筐体と背面マグネットにより、設置しやすい。
通常の漏れ電流や負荷電流の監視にも活用でき、幅広い用途で現場の点検・管理を支援します。

測定範囲
<測定可能範囲>【ロガー】距離 0.9 ~ 130m(※)、高度角+55°、高度角-32° (※)ATP2/ATP4SII使用時 測定気象条件:雨天/濃霧/強い陽炎の発生等、悪天候時を除く。
質量(kg)
【クランプセンサ】約280g
質量(g)
【ロガー】約680g(電池含む)
周波数(Hz)
【ロガー】40~70
電源
<外部電源>【ロガー】AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax
適合規格
【クランプセンサ】IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1(EMC),EN50581(RoHS),【ロガー】IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030, IEC 61326
測定項目
<測定演算項目>【ロガー】対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm),絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)
出力電圧
【クランプセンサ】AC500mV/AC10A(50mV/A)
精度
【ロガー】測距精度:(3.0+2ppm x D)mm(※1)/測角精度:5(※2) (※1)JIS B 7912-4:2006準拠。Dは測定距離、単位はmm。(※2)標準偏差
定格電流(A)
【クランプセンサ】AC 10
漏洩電流
対地抵抗成分漏洩電流(Ior):【ロガー】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差 ※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg、有効入力範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)、表示範囲:各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示) 漏洩電流(Io) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ:【ロガー】確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 漏洩電流実効値(Iom) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ:【ロガー】確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、測定方式:40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
機能
【ロガー】デジタル出力機能, プリントスクリーン, バックライト, データホールド
出力インピーダンス(Ω)
【クランプセンサ】約100
商品構成
本体(KEW5050)、SDカード(2GB)、リーク電流検出型クランプセンサ(KEW8177)×2、電圧用測定コード(赤・黒)、ワニ口クリップ(赤・黒)、ACアダプタセット、アースコード、取扱説明書(本体)、取扱説明書(センサ)、収納ケース、単三電池×6本
使用電池
【ロガー】単3形アルカリ乾電池 LR6×6 (連続使用時間:約11時間)
使用温湿度範囲
【クランプセンサ】-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと),【ロガー】-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)
確度保証温湿度範囲
【ロガー】23±5 ℃ 相対湿度45~85%(結露のないこと)
保存温湿度範囲
【ロガー】-20~60℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)
被測定導体径
【クランプセンサ】Φ40mm
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
【クランプセンサ】128×81× 36
確度
【クランプセンサ】±1.0%rdg±0.025mV (40~70Hz)、±4.0%rdg±0.025mV (30Hz~5kHz、100mA以上の入力において)
LCD仕様
【ロガー】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒
結線方式
【ロガー】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
出力端子
【クランプセンサ】MINI DIN 6pin
特性
位相特性:【クランプセンサ】±1.0°以内(KEW 5050と組み合わせた状態にて45~70Hz、KEW 5050の漏れ電流レンジの10%以上の入力において)
位相差
<基準電圧電流位相差(θ)>【ロガー】表示範囲:0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)、確度:正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度
メモリーカード
【ロガー】SDカード(2GB)
記録間隔
【ロガー】200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分 ※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録
自動整準範囲
【ロガー】±3°
入力数
【ロガー】電流4ch 電圧1ch
通信媒体
パソコン通信【ロガー】USB Ver2.0
基準電圧
【ロガー】レンジ:1000.0V、確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)、有効入力範囲:10~1000Vrms及び、2000Vpeak、表示範囲:0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする