- 測定範囲
- <測定可能範囲>【ロガー】距離 0.9 ~ 130m(※)、高度角+55°、高度角-32° (※)ATP2/ATP9SII使用時 測定気象条件:雨天/濃霧/強い陽炎の発生等、悪天候時を除く。
- 質量(kg)
- 【クランプセンサ】約280g
- 質量(g)
- 【ロガー】約680g(電池含む)
- 周波数(Hz)
- 【ロガー】40~70
- 電源
- <外部電源>【ロガー】AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax
- 適合規格
- 【クランプセンサ】IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1(EMC),EN50581(RoHS),【ロガー】IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030, IEC 61326
- 測定項目
- <測定演算項目>【ロガー】対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm),絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)
- 出力電圧
- 【クランプセンサ】AC500mV/AC10A(50mV/A)
- 精度
- 【ロガー】測距精度:(3.0+2ppm x D)mm(※1)/測角精度:5(※2) (※1)JIS B 7912-4:2006準拠。Dは測定距離、単位はmm。(※2)標準偏差
- 定格電流(A)
- 【クランプセンサ】AC 10
- 漏洩電流
- 対地抵抗成分漏洩電流(Ior):【ロガー】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差 ※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg、有効入力範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)、表示範囲:各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示) 漏洩電流(Io) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ:【ロガー】確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 漏洩電流実効値(Iom) ※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流(Ior)に同じ:【ロガー】確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、測定方式:40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
- 機能
- 【ロガー】デジタル出力機能, プリントスクリーン, バックライト, データホールド
- 出力インピーダンス(Ω)
- 【クランプセンサ】約100
- 商品構成
- 本体(KEW5050)、SDカード(2GB)、リーク電流検出型クランプセンサ(KEW8177)×2、電圧用測定コード(赤・黒)、ワニ口クリップ(赤・黒)、ACアダプタセット、アースコード、取扱説明書(本体)、取扱説明書(センサ)、収納ケース、単三電池×6本
- 使用電池
- 【ロガー】単3形アルカリ乾電池 LR6×6 (連続使用時間:約11時間)
- 使用温湿度範囲
- 【クランプセンサ】-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと),【ロガー】-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)
- 確度保証温湿度範囲
- 【ロガー】23±5 ℃ 相対湿度45~85%(結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- 【ロガー】-20~60℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)
- 被測定導体径
- 【クランプセンサ】Φ40mm
- 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
- 【クランプセンサ】128×81× 36
- 確度
- 【クランプセンサ】±1.0%rdg±0.025mV (40~70Hz)、±4.0%rdg±0.025mV (30Hz~5kHz、100mA以上の入力において)
- LCD仕様
- 【ロガー】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒
- 結線方式
- 【ロガー】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
- 出力端子
- 【クランプセンサ】MINI DIN 6pin
- 特性
- 位相特性:【クランプセンサ】±1.0°以内(KEW 5050と組み合わせた状態にて45~70Hz、KEW 5050の漏れ電流レンジの10%以上の入力において)
- 位相差
- <基準電圧電流位相差(θ)>【ロガー】表示範囲:0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)、確度:正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度
- メモリーカード
- 【ロガー】SDカード(2GB)
- 記録間隔
- 【ロガー】200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分 ※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録
- 自動整準範囲
- 【ロガー】±3°
- 入力数
- 【ロガー】電流4ch 電圧1ch
- 通信媒体
- パソコン通信【ロガー】USB Ver2.0
- 基準電圧
- 【ロガー】レンジ:1000.0V、確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)、有効入力範囲:10~1000Vrms及び、2000Vpeak、表示範囲:0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)