※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-25-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-0348 注文コード04901955 品番CS03R-16C-ND-25-P-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-0348 アズワン品番68-1205-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする