※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
クリアアメリカン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4
色
ブラック
注文コード
04902573
品番
ABW-7
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
色
ブラック
サイズ
A4
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
仕様
2ッ折4ページ
外寸(mm)
223×315