※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ステンレス トングキャッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード04902792 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造している為、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません)IKD抗菌ステンレスシリーズには銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。IKD抗菌ステンレスシリーズは抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので長期間その効果が持続します。

トラスコ品番438-7465 材質IKD抗菌ステンレス サイズ 外寸(mm)117×50×H99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする