※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ステンレス トングキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04902808 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造している為、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません)IKD抗菌ステンレスシリーズには銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。IKD抗菌ステンレスシリーズは抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので長期間その効果が持続します。

トラスコ品番438-7481 材質IKD抗菌ステンレス サイズトリプル 外寸(mm)160×60×H135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする