アルミ 籐巻タンポ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04902853 品番 560128
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質アルミ・籐 タイプ籐巻 容量(L)0.37 サイズ(号)2 外寸(mm)Φ89×118 品名・タイプ酒燗器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04902844
2023-10-31
用途:
湯煎のお燗用として
くいものやおおぜき 様 (飲食業)

目盛りの記載が商品説明に無いので記載します
下の目盛りで約100ml、上の目盛りで200mlです
当店では100mlと200mlで提供しているのでちょうどよかったです。
やっぱりアルミ製のチロリで温めたお酒はおいしくなりますよね♪

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする