560142 アルミ 籐巻タンポ 前川金属工業所(宝こづち印) 04902878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 籐巻タンポ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.68
内容量1個注文コード04902878品番560142
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質アルミ・籐タイプ籐巻容量(L)0.68サイズ(号)4外寸(mm)Φ110×140品名・タイプ酒燗器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04902844
2023-10-31
用途: 湯煎のお燗用として
くいものやおおぜき飲食業

目盛りの記載が商品説明に無いので記載します
下の目盛りで約100ml、上の目盛りで200mlです
当店では100mlと200mlで提供しているのでちょうどよかったです。
やっぱりアルミ製のチロリで温めたお酒はおいしくなりますよね♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする