※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン子供食器 デュールムー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04903115
品番
MC-1B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
種別
茶椀
色
白
容量(mL)
250
外寸(mm)
Φ111×H50