※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オグチ
オグチの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オグチの 卓上備品・テーブルウェア
オグチの カスター・卓上用調味料入れ
スカットシリーズ しょう油さし(ミニ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
04903298
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面張力の作用で、誘導壁の間に流れ込み、そのまま蓋の内壁を伝って下に落ちるので、溜る、詰まるが完全に解消されました。
容量(mL)
70
色
赤
材質
本体:アクリル・フタ:AS樹脂
外寸(mm)
Φ62×90