NR0108-004 フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ フロンケミカル 04903871

NR0108-004 フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ フロンケミカル 04903871
NR0108-004 フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ フロンケミカル 04903871
NR0108-004 フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ フロンケミカル 04903871

フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
CF-LF250-02
注文コード
04903871
品番
NR0108-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

PTFEフィルターを採用。接液部もPFA、PTFEを採用しております。
Oリングは通常FPMですが、パーフロへの変更も可能です。
ポンプの目詰まり予防に適しています。
ゴミがフィルターの外側へつくので、目視による汚れの確認が可能です。

接続口径
Rc3/8
サイズ(mm)
Φ38×130L
アズワン品番
60-0109-85
仕様
CF-LF250-02
最高使用圧力
0.35MPa(G)
使用温度(℃)
0~50
フィルター
フィルター規格(メッシュ×目開き):60メッシュ×250μm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする