VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916

VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916
VBT5-W ビジュアルバータイマー プチ キングジム 04903916

ビジュアルバータイマー プチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
アイスホワイト
注文コード
04903916
品番
VBT5-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

時間を可視化!バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい

用途
大きな目盛り表示によって、残りの時間が一目で分かるタイマーです。
色
アイスホワイト
セット内容
VBT5本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)
34 (乾電池除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
表示
液晶デジタル(タイマー桁数:4桁、目盛り個数:10個)
外寸(mm)
90×25.5×25
動作環境
【温度】5~35℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命
2年間(1日10秒×3回アラーム作動時)
保存環境
【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
動作時間
アラームとLED(消音切り替え可能):【通常計測】10秒、【リピート計測】計測切り替わり時 :3秒、計測完了時:10秒
タイマー
【通常計測】カウントダウン:最大計測時間99分50秒、カウントアップ:最大計測時間99分59秒【リピート計測】カウントダウン:最大計測時間99分50秒、リピート数:作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※改良のため、仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の液晶部分はハメコミ合成です。
※液晶画面は見る角度によって、表示が薄くなることがあります。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする