- 用途
- 大きな目盛り表示によって、残りの時間が一目で分かるタイマーです。
- 色
- レモンイエロー
- セット内容
- VBT5本体/取扱説明書(保証書付)
- 質量(g)
- 34 (乾電池除く)
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
- 表示
- 液晶デジタル(タイマー桁数:4桁、目盛り個数:10個)
- 外寸(mm)
- 90×25.5×25
- 動作環境
- 【温度】5~35℃【湿度】30~80%(非結露)
- 電池寿命
- 2年間(1日10秒×3回アラーム作動時)
- 保存環境
- 【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
- 動作時間
- アラームとLED(消音切り替え可能):【通常計測】10秒、【リピート計測】計測切り替わり時 :3秒、計測完了時:10秒
- タイマー
- 【通常計測】カウントダウン:最大計測時間99分50秒、カウントアップ:最大計測時間99分59秒【リピート計測】カウントダウン:最大計測時間99分50秒、リピート数:作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回