京セラ
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
28
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
溝長(mm)
112
76.5
104
79.5
54
82.5
84
112
85.5
87
116
88.5
60
90
120
全長(mm)
204
155
184
158
149
173
176
204
179
208
154
181
211
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04904015
品番
S32-DRZ28112-10
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
用途
マジックドリル
刃径(Φmm)
28
溝長(mm)
112
全長(mm)
204
適合チップ
ZCMT10T304、ZCMT10T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。