※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 搬送機器類
キャンブロの 常温・低温配膳車
カムカートシートパン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04904086
品番
1826LTC(157)
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
質量(kg)
39
色
コーヒーベージュ
容量(L)
16.39
キャスター
固定×2、自在×2(内1輪ストッパー付)
外寸(mm)
550×815×H955
内寸(mm)
460×664×H667
キャスター径(Φmm)
152
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。