京セラ
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
30
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
溝長(mm)
120
76.5
104
79.5
54
82.5
84
112
85.5
87
116
88.5
60
90
120
全長(mm)
211
155
184
158
149
173
176
204
179
208
154
181
211
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04904094
品番
S32-DRZ30120-10
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
用途
マジックドリル
刃径(Φmm)
30
溝長(mm)
120
全長(mm)
211
適合チップ
ZCMT10T304、ZCMT10T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。