曜日別特売
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887

13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887
13899 カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1 不二貿易 04904887

カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04904887
品番
13899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

大人な雰囲気漂うカウンターテーブル&チェア3点セット

寸法(mm)
【テーブル】1100×470×865【チェア】385×460×800
耐荷重(kg)
【テーブル天板】30、【チェア座面】80
座面高さ(mm)
580
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×470×865
折りたたみ寸法(mm)
【チェア】385×50×920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする