曜日別特売
51243 KDダイニング3点セット アペックス 不二貿易 04905341

51243 KDダイニング3点セット アペックス 不二貿易 04905341
51243 KDダイニング3点セット アペックス 不二貿易 04905341
51243 KDダイニング3点セット アペックス 不二貿易 04905341
51243 KDダイニング3点セット アペックス 不二貿易 04905341
51243 KDダイニング3点セット アペックス 不二貿易 04905341

KDダイニング3点セット アペックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04905341
品番
51243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法(mm)
【テーブル】700×700×75【チェア】430×450×84
耐荷重(kg)
【テーブル】20
座面高さ(mm)
【チェア】450
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする