※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板(片面シボ付)
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
5
5
10
外寸(mm)
500×250
500×250
550×270
600×300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905486
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外寸(mm)
500×250
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.6
材質
プラスチック
耐熱温度(℃)
90