- ヤマケン K型プラスチックまな板(両面シボ付) 山県化学 04905513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマケン K型プラスチックまな板(両面シボ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
外寸(mm)500×250
内容量1個注文コード04905513品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
外寸(mm)500×250厚さ(mm)20質量(kg)2.5材質プラスチック耐熱温度(℃)90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする