※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板(片面シボ付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
10
5
10
外寸(mm)
600×300
500×250
550×270
600×300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905592
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外寸(mm)
600×300
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.8
材質
プラスチック
耐熱温度(℃)
90